SBFH6-50M リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所 45890442

※代表画像

SBFH6-50M リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所 45890442
SBFH6-50M リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH 岩田製作所 45890442

リニアストッパー(ストッパーボルト) SBFH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)50
寸法H(mm)4
内容量1個注文コード45890442品番SBFH6-50M
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

頭部を焼入れしたストッパボルト。

寸法L(mm)50寸法H(mm)4寸法F(mm)8寸法S(mm)10寸法E(mm)11.5付属品六角ナット(SUS304) 1個材質(本体)鉄(S45C)タイプSBFH寸法T(mm)5寸法K(mm)4表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法M×P(mm)M6×0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする