ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの ナットドライバー
ウッディドライバー B-300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45890469
品番
+2×100
参考基準価格(税別)
¥1,086
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。
錆びに強い黒クロムメッキ仕上げ。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
215
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
仕上
黒クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり