ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの ナットドライバー
メガドラ普通ドライバー(S付) S-930
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45890618
品番
-6×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
貫通型、大型ナット付。
スパナがかけられる六角ボルスター付き。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
軸長(mm)
150
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
263
グリップ径(Φmm)
34
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり