メガドラ普通ドライバー(S付) S-930

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45890654 品番+2×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

六角断面の対角部にクッション性を持たせたフラットサーフェスグリップ。
貫通型、大型ナット付。
スパナがかけられる六角ボルスター付き。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)263 グリップ径(Φmm)34 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45890654 +2×150 02197946 900-2-150 メガドラ普通ドライバー ベッセル メガドラ普通ドライバー ベッセル 1本 729 税込802 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする