ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの ナットドライバー
ウルトラボールドライバー B-5400BP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45890697
品番
2.5×80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
早回しに便利なローレット加工。
先端形状
六角ボールポイント
先端サイズ
2.5mm
軸長(mm)
80
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
155
グリップ径(Φmm)
17
材質(グリップ)
シャンパンゴールドメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応