パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45890785 品番 T9H×80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT9H 軸長(mm)80 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)155 グリップ径(Φmm)17 材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ 商品構成単品 刃外径(mm)2.48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45890794
2023-03-03
用途:
機械の組み立て
サービス業

5400TXとB-5400TXを買いましたが同じ物が届いた
B-5400TXの方はボールポイントだと思ってましたが・・・

商品の説明や写真が分かりにくい

対象商品:
45890846
2021-05-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

T30はよく使うサイズなのでラチェットより回しやすいドライバータイプを購入。
先端のいじり止めは正直言って必要ないです。強度が落ちますから。いじり止め無しタイプ作ってください。自動車にはいじり止め付きのボルトほとんど使われてません。
軸の長さ、グリップの太さ共に丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする