パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT15H 注文コード45890803 品番T15H×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT15H 軸長(mm)80 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)177 グリップ径(Φmm)28 材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ 商品構成単品 刃外径(mm)3.26 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45890803 T15H×80 37017522 T15H×80 パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル 1本 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45890794
2023-03-03
用途:
機械の組み立て
サービス業

5400TXとB-5400TXを買いましたが同じ物が届いた
B-5400TXの方はボールポイントだと思ってましたが・・・

商品の説明や写真が分かりにくい

対象商品:
45890846
2021-05-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

T30はよく使うサイズなのでラチェットより回しやすいドライバータイプを購入。
先端のいじり止めは正直言って必要ないです。強度が落ちますから。いじり止め無しタイプ作ってください。自動車にはいじり止め付きのボルトほとんど使われてません。
軸の長さ、グリップの太さ共に丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする