先端形状マイナス、プラス、三角仕様12通りの使い方ができます。セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応