パワーグリップドライバー B-5100

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.35mm 全長(mm)225 注文コード45891056 品番-2.5×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥645
この商品は先端形状・先端サイズ・全長など13種類から選べます 他の種類を見る

軸は早回しに便利なローレット加工。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.35mm 材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂 軸径(Φmm)3 全長(mm)225 グリップ径(Φmm)17 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-23
用途:
プラボディ家電メンテ時のミニドライバー用途
MAR SURFBOARDS 様

今回、プラスの00、0、1、の軸長75mmを購入しました。以前から貫通ドライバーはパワーグリップを愛用しておりグリップ形状と素材感は安定の満足感、ナーリング加工は結構歯が立ってて滑りにくさもなく価格もリーズナブル。2番の75mmが有れば一緒に小さい引き出しなどで保管しやすくて最高なんですけどね。。

対象商品:
45891135
2023-03-16
用途:
電子機器の分解組み立て

長年愛用しているベツセル社のメガドラ細軸ドライバが終売方向なので同じ社のこちらを買ってみました。
グリップがメガドラ細軸より更に細身で形状も工夫されて携行性が良くなり、道具としても問題なく使えます。

対象商品:
45891083
2020-04-13
用途:
ギターや自動車の整備、部品取付
岡田エンジニアリング 様 (その他業種)

実は細軸なこのシリーズ。周囲とのクリアランスが狭い時に力を発揮する。またどのような握り方をしても力が入るパワーグリップなのでその点でも重宝する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする