HORNET ハンドルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45891153 品番 LH-11R
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

車両盗難対策に!

寸法(mm)約560×100(最小) 質量(g)約1850 仕様特殊合金採用、暗証番号式のカギを採用 動作温度範囲(℃)約-30〜60 ハンドル内径(Φmm)〜440まで ハンドル直径(mm)太さ40以下 アズワン品番65-1892-12

商品説明動画

ホーネット ハンドルロック LH-11R ダイヤルキータイプ
この動画は、2人が参考にしています。
HORNETハンドルロックLH-12Rダイヤルキータイプ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする