KATO-DENKI(加藤電機)
HORNET タイヤロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
45891196
品番
LT-50Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッキングに強いディンプルキー採用、タイヤロック。車両盗難対策に効果的!
仕様
ディンプルキー採用、特殊合金採用
寸法(mm)
約450×255(最小)
質量(g)
約3100
アズワン品番
65-1892-14
タイヤ幅(mm)
300以下
動作温度範囲(℃)
約-30~60
注意
※ホイールに35×35mm以上の隙間が必要です。
商品説明動画
ホーネット タイヤロック LT-50Rのご紹介動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45891196
LT-50Y
29126258
LT-51Y
自動車用タイヤロック
HORNET
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です