※代表画像

LSDN-01SN リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N 岩田製作所 45891264 LSDN-01SN リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N 岩田製作所 45891264

リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合(THK)SRS15M 注文コード45891264 品番LSDN-01SN
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は材質・適合など22種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)23.5 寸法B(mm)18 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)12 寸法F(mm)12 寸法H(mm)30 寸法M(mm)M6×P0.75 寸法P(mm)16 寸法P1(mm)16 寸法T(mm)25 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)4×6 寸法e(mm)6 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本 適合(THK)SRS15M 寸法(mm)(付属ノックピン)4×10 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSDN-N 適合サイズ(mm)15 ボルト径M5×12 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする