寸法A(mm)35.5寸法B(mm)18寸法D(mm)5.5寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法H(mm)43寸法M(mm)M6×P0.75寸法P(mm)16寸法P1(mm)16寸法T(mm)25寸法W(mm)32寸法d(Φmm)4×6寸法e(mm)6付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本適合(NSK)LH15AN寸法(mm)(付属ノックピン)4×10材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSDN-N適合サイズ(mm)15ボルト径M5×12表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応