画像準備中

アドフラット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45891318 品番957-132
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アドフラットは鋼板パネル同士凸凹でかみ合うフラット連結。
数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。
ホワイトの表面は文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。
仮囲いだけではなく、パネルとしての用途が広がります。
取付は、パネル裏面に装備されている金具を単管に引掛けるだけ。
設置作業も大幅に効率アップできます。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板(【表】上塗り:ポリエステル樹脂/下塗り:エポキシ樹脂・【裏】サービスコート/ポリエステル樹脂) 仕様コーナーパネル 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)3000 質量(kg)18 使用角度(°)出隅:70、入隅:300
注意
※別売の957-15(Jフック)×6使用します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする