ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 黒板シート
撮影用黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45891327
品番
373-11A
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ホーローホワイトボード
付属品
ボードマーカー黒×1、消し具
仕様
年月日なし
寸法(mm)
450×600×16厚
質量(kg)
約2