寸法A(mm)40.5
寸法B(mm)23
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)12
寸法F(mm)12
寸法H(mm)50
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)18
寸法P1(mm)18
寸法T(mm)32
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)4×6
寸法e(mm)6
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(NSK)LS25AL
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSDN-N
適合サイズ(mm)25
ボルト径M6×12
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応