寸法A(mm)49.5
寸法B(mm)28
寸法D(mm)9
寸法E(mm)16
寸法F(mm)16
寸法H(mm)57
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)20
寸法P1(mm)20
寸法T(mm)38
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)5×8
寸法e(mm)8
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
寸法(mm)(付属ノックピン)5×12
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSDN-N
適合サイズ(mm)30
ボルト径M8×16
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応