シーバイエス
シーバイエスの 洗剤
シーバイエスの キッチン・厨房用洗剤
シーバイエスの 食器用洗剤
スーパーティーポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20kg)
注文コード
45891449
品番
T10520
参考基準価格(税別)
¥6,455
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
商品タイプ
業務用
液性
中性
用途
飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用の目安
食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
使用場所
キッチン・厨房
繰り返し・詰め替え
対応