JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ホーン・サウンドパーツ
低電流丸ビックホーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45891467
品番
505825
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
中低音タイプホーン
用途
サウンドパーツ
材質
真鍮
寸法(mm)
640
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
定格
DC24V/約1A
適合車種
DC24V車
注意
※空気圧8kg/cm
3
(113psi)以内でご使用下さい。9kg以上だと正常に作動しない場合があります。
商品説明動画
JET 丸ビッグホーン 1200【505825/505826/505827/505828】 DC24V
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった