125ミリ充電式マルノコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45891476 品番 HS472DZ
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8) 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 回転数(min-1[r.p.m])5400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り) 商品タイプ本体のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45005398
2022-10-16
用途:
倉庫建築
製造業

本機のの価格は掲載されているが、付属品に何がついての価格か全く解らない
考にしても後から、アレも、これも購入しなければ、いけないのでは、購入してからショックが大きい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご注文の際は、商品詳細、注意欄などご確認いただけますと幸いです。情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口でも対応しております。お時間頂戴することもございますが、ご了承ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする