電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45891643 品番TGM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最新鋭モーターポンプ搭載!
電池長持ち!
音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。
JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タンク容量(L)5 ホース長さ(cm)160 ノズル長(cm)最小41〜最大118 寸法(mm)260×160×330 質量(g)1740 ノズル3段式伸縮(除草剤専用ノズル) 付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ 噴霧能力(mL/min)噴射量:700 使用電池単1型乾電池4本(別売り) 電池寿命(アルカリ乾電池使用時)約315L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45891643
2021-06-13
用途:
除草剤噴霧用
製造業

電池を入れ、除草剤噴霧。途中であれ?止まっちゃう?と思ってたら電源入れ直したら使える。けど、モーター音かかなり不安定に聞こえる。
市販されてる一般的な噴霧カバーを付けようとしたら合わなかった…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする