寸法A(mm)37.5
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)7
寸法F(mm)37
寸法H(mm)50
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)12
寸法S1(mm)17.5
寸法S2(mm)19
寸法T(mm)12
寸法W(mm)44
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合(IKO)LWH20/(NSK)LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSFN
適合サイズ(mm)20
ボルト径M5×55
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応