寸法A(mm)49.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)10
寸法F(mm)54.5
寸法H(mm)65
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)20
寸法S1(mm)25
寸法S2(mm)27
寸法T(mm)16
寸法W(mm)65
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSFN
適合サイズ(mm)30
ボルト径M8×70
表面処理(本体)黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応