※代表画像

LSMN-01S リニアストッパー(位置決め用) LSMN 岩田製作所 45892025 LSMN-01S リニアストッパー(位置決め用) LSMN 岩田製作所 45892025

リニアストッパー(位置決め用) LSMN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45892025 品番 LSMN-01S
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。

寸法A(mm)21.5 寸法D(mm)5.5 寸法H(mm)30 寸法M(mm)M6×P0.75 寸法P(mm)35 寸法S1(mm)25 寸法S2(mm)10 寸法T(mm)12 寸法W(mm)50 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本 適合(THK)SHW12、SHW14 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSMN 適合サイズ(mm)18、24 ボルト径M5×35 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする