※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45892043
品番
LSMN-02S
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
寸法A(mm)
24.5
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
32
寸法M(mm)
M6×P0.75
寸法P(mm)
50
寸法S1(mm)
34
寸法S2(mm)
12
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
65
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
適合
(IKO)LWFF33LWFS33/(NSK)LW17EL/(THK)SHW17
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSMN
適合サイズ(mm)
33
ボルト径
M5×35
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応