※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSMN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45892077
品番
LSMN-04
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
寸法A(mm)
34.5
寸法D(mm)
6.6
寸法H(mm)
45
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
60
寸法S1(mm)
43
寸法S2(mm)
17
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
75
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(IKO)LWFF42LWFS42/(NSK)LW27EL/(THK)SHW27
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSMN
適合サイズ(mm)
42
ボルト径
M6×50
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応