※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSV-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45892122
品番
LSV-01SN
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
寸法A(mm)
8.5
寸法H(mm)
15
寸法M(mm)
M6×P0.75
寸法M1(mm)
M5×10
寸法P(mm)
30
寸法P1(mm)
15
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
40
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合
(THK)SRS15M
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSV-N
適合サイズ(mm)
15
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応