※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSV-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45892131
品番
LSV-02N
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
22
寸法M(mm)
M6×P0.75
寸法M1(mm)
M5×10
寸法P(mm)
30
寸法P1(mm)
15
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
40
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSV-N
適合サイズ(mm)
15
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応