寸法A(mm)19
寸法H(mm)26
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法M1(mm)M5×10
寸法P(mm)30
寸法P1(mm)15
寸法T(mm)12
寸法W(mm)40
付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSV-N
適合サイズ(mm)15、20
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応