※代表画像

LSV-06SN リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所 45892226 LSV-06SN リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所 45892226

リニアストッパー(位置決め用) LSV-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45892226 品番 LSV-06SN
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)23 寸法H(mm)31 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法M1(mm)M6×12 寸法P(mm)30 寸法P1(mm)15 寸法T(mm)16 寸法W(mm)40 付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本 適合(NSK)LS25AL 寸法(mm)(付属ノックピン)4×10 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSV-N 適合サイズ(mm)25 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする