付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-N適合サイズ(mm)15寸法A(mm)15.5適合(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A形状図番2寸法W(mm)32寸法H(mm)22寸法B(mm)18寸法E(mm)12寸法F(mm)8寸法P(mm)16寸法P1(mm)16寸法T(mm)25寸法M(mm)M6×P0.75寸法D(mm)4×6寸法M1(mm)M5寸法(mm)(付属ノックピン)4×10寸法e(mm)6材質(本体)ステンレス(SUS304)表面処理(本体)-RoHS指令(10物質対応)対応