付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-N適合サイズ(mm)15、20寸法A(mm)19.5適合(IKO)LWH20/(NSK)LH15AN、LS20AL、LH20AN/(THK)HSR20A形状図番2寸法W(mm)32寸法H(mm)26寸法B(mm)18寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法P(mm)16寸法P1(mm)16寸法T(mm)25寸法M(mm)M6×P0.75寸法D(mm)4×6寸法M1(mm)M5寸法(mm)(付属ノックピン)4×10寸法e(mm)6材質(本体)鉄(SS400)表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応