※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSW-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(THK)SRS20M
注文コード
45892366
品番
LSW-04SN
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。
付属品
ノックピンm6(SUJ2) 2本
タイプ
LSW-N
適合サイズ(mm)
20
寸法A(mm)
10
適合
(THK)SRS20M
形状図番
1
寸法W(mm)
32
寸法H(mm)
17.5
寸法B(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法P(mm)
16
寸法P1(mm)
16
寸法T(mm)
25
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法D(mm)
4×6
寸法M1(mm)
M5×10
寸法(mm)
(付属ノックピン)4×10
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応