曜日別特売
LSW-07N リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所 45892411

※代表画像

LSW-07N リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所 45892411
LSW-07N リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所 45892411

リニアストッパー(位置決め用) LSW-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A注文コード45892411品番LSW-07N
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-N適合サイズ(mm)25寸法A(mm)26適合(IKO)LWH25/(NSK)LH25AL/(THK)HSR25A形状図番2寸法W(mm)32寸法H(mm)34寸法B(mm)23寸法E(mm)12寸法F(mm)12寸法P(mm)18寸法P1(mm)18寸法T(mm)32寸法M(mm)M8×P1.0寸法D(mm)4×6寸法M1(mm)M6寸法(mm)(付属ノックピン)4×10寸法e(mm)6材質(本体)鉄(SS400)表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする