※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(位置決め用) LSX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
注文コード
45892612
品番
LSX-08
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
9
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
60
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
22
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSX
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×16
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応