寸法A(mm)32
寸法B(mm)28
寸法D(mm)9
寸法E(mm)16
寸法F(mm)16
寸法H(mm)40
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)20
寸法P1(mm)20
寸法T(mm)38
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)5×8
寸法e(mm)8
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
寸法(mm)(付属ノックピン)5×12
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSY-N
適合サイズ(mm)30
ボルト径M8×16
表面処理(本体)黒染め
形状図番2
RoHS指令(10物質対応)対応