寸法A(mm)8.5
寸法D(mm)5.5
寸法H(mm)15
寸法M(mm)M6×P0.75
寸法P(mm)35
寸法P1(mm)18
寸法T(mm)12
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4×6
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(THK)SRS15M
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSZ-N
適合サイズ(mm)15
ボルト径M5×16
表面処理(本体)黒染め
形状図番1
RoHS指令(10物質対応)対応