※代表画像

LSZ-05N リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N 岩田製作所 45892917 LSZ-05N リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N 岩田製作所 45892917

リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鉄(SS400) 適合(THK)SRS25M 注文コード45892917 品番LSZ-05N
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・適合など18種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
位置決めに便利なノックピン付。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)12 寸法D(mm)6.6 寸法H(mm)23 寸法J(mm)20 寸法M(mm)M8×P1.0 寸法P(mm)35 寸法P1(mm)18 寸法T(mm)16 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4×6 付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本 適合(THK)SRS25M 寸法(mm)(付属ノックピン)4×10 材質(本体)鉄(SS400) タイプLSZ-N 適合サイズ(mm)25 ボルト径M6×16 表面処理(本体)黒染め 形状図番2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする