寸法A(mm)15
寸法B(mm)12
寸法D(mm)6.6
寸法H(mm)23
寸法J(mm)20
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)35
寸法P1(mm)18
寸法T(mm)16
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4×6
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(THK)SRS25M
寸法(mm)(付属ノックピン)4×10
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSZ-N
適合サイズ(mm)25
ボルト径M6×16
表面処理(本体)-
形状図番2
RoHS指令(10物質対応)対応