寸法A(mm)38
寸法B(mm)16
寸法D(mm)9
寸法H(mm)46
寸法J(mm)24
寸法M(mm)M8×P1.0
寸法P(mm)45
寸法P1(mm)20
寸法T(mm)16
寸法W(mm)65
寸法d(Φmm)5×8
付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、ノックピンm6(SUJ2) 2本
適合(IKO)LWH35/(NSK)LS35AL、LH35AL/(THK)HSR35A
寸法(mm)(付属ノックピン)5×12
材質(本体)鉄(SS400)
タイプLSZ-N
適合サイズ(mm)35
ボルト径M8×20
表面処理(本体)黒染め
形状図番2
RoHS指令(10物質対応)対応