※代表画像

SBUH-U リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U 岩田製作所 45893041 SBUH-U リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U 岩田製作所 45893041

リニアストッパー(取替用ウレタン) SBUH-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45893041 品番SBUH-U
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
寸法D(Φmm)14 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)5.2 寸法D3(Φmm)1 寸法L(mm)15 寸法L1(mm)8 寸法L2(mm)2 材質(本体)ウレタン タイプSBUH-U 硬度A90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする