※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
6
5
6
7
8
10
12
寸法H(mm)
38
30
38
43
35
45
40
50
57
63
材質(本体)
鉄(SS400)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893075
品番
LSA-02
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
38
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
25
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
適合
(IKO)LWH15/(NSK)LS15AL/(THK)HSR15A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSA
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×12
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応