※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45893267
品番
LSB-01S
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
適合
(THK)SRS15M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSB
適合サイズ(mm)
15
ボルト径
M5×30
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応