※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
鉄(SS400)
適合
(NSK)LS25AL
注文コード
45894073
品番
LSF-08
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
7
寸法H(mm)
48
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
19
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 1本
適合
(NSK)LS25AL
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSF
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×50
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応