※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
適合
(NSK)LS25AL
注文コード
45894082
品番
LSF-08S
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
7
寸法H(mm)
48
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
19
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
適合
(NSK)LS25AL
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSF
適合サイズ(mm)
25
ボルト径
M6×50
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応