※代表画像
岩田製作所
リニアストッパー(抜け止め用) LSG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
10
5
6
8
10
寸法H(mm)
80
46
53
59
50
68
60
71
80
88
寸法P(mm)
22
13
18
22
25
材質(本体)
鉄(SS400)
鉄(SS400)
ステンレス(SUS304)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45894292
品番
LSG-08
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は579円となります。
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
80
寸法P(mm)
22
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30AL、LH30AL/(THK)HSR30A
材質(本体)
鉄(SS400)
タイプ
LSG
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×16
表面処理(本体)
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応