※代表画像

LSH-01S リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所 45894335 LSH-01S リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所 45894335

リニアストッパー(抜け止め用) LSH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(THK)SRS15 注文コード45894335 品番LSH-01S
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

寸法D(mm)3.4 寸法H(mm)25 寸法L(mm)12 寸法S1(mm)13.3 寸法S2(mm)4.5 寸法W(mm)25 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個 適合(THK)SRS15 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSH 適合サイズ(mm)15 ボルト径M3×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする