※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(IKO)LWH20/(NSK)LS20LH20/(THK)SRS20HSR20
注文コード
45894353
品番
LSH-03S
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
5.5
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
16
寸法S1(mm)
20.5
寸法S2(mm)
5
寸法W(mm)
32
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個
適合
(IKO)LWH20/(NSK)LS20LH20/(THK)SRS20HSR20
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSH
適合サイズ(mm)
20
ボルト径
M5×55
RoHS指令(10物質対応)
対応