※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の スライドレール・ガイドレール
岩田製作所の ガイドレール
リニアストッパー(抜け止め用) LSH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30LH30/(THK)HSR30
注文コード
45894387
品番
LSH-06S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
寸法D(mm)
9
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
24
寸法S1(mm)
28.5
寸法S2(mm)
9
寸法W(mm)
38
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個
適合
(IKO)LWH30/(NSK)LS30LH30/(THK)HSR30
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
LSH
適合サイズ(mm)
30
ボルト径
M8×70
RoHS指令(10物質対応)
対応