※代表画像

LSJ-06S リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所 45894527 LSJ-06S リニアストッパー(抜け止め用) LSJ 岩田製作所 45894527

リニアストッパー(抜け止め用) LSJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45894527 品番 LSJ-06S
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。
ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。

寸法D(mm)6.6 寸法H(mm)50 寸法P(mm)16 寸法T(mm)16 寸法W(mm)38 付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本 適合(IKO)LWH25/(NSK)LS25AL、LH25AL/(THK)HSR25A 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプLSJ 適合サイズ(mm)26 ボルト径M6×55 表面処理(本体)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする